Referenties
Action Seals:DO4010-0-2 7/16
Rubix:A0916813
Fabrikant:DO4010-0-2 7/16
EAN:8717981158089
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 2 7/16" DO4010-0-2 7/16
Slagdop 1" x 2 7/16"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,46 excl. BTW
/ stuk
€ 75,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
