ACTION SLAGDOP 1" X 25 12-KANT DIEP DO65857025
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857025
Rubix:A0916785
Fabrikant:DO65857025
EAN:8717981141920
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 25 12-KANT DIEP DO65857025
Slagdop 1" x 25 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,08 excl. BTW
/ stuk
€ 43,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
