ACTION SLAGDOP 1" X 39 12-KANT DO65855039
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855039
Rubix:A0916725
Fabrikant:DO65855039
EAN:8717981023288
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 39 12-KANT DO65855039
Slagdop 1" x 39 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,58 excl. BTW
/ stuk
€ 32,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
