ACTION SLAGDOP 1" X 57 12-KANT DO65855057
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855057
Rubix:A0915323
Fabrikant:DO65855057
EAN:8717981163908
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 57 12-KANT DO65855057
Slagdop 1" x 57 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,33 excl. BTW
/ stuk
€ 57,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
