ACTION SLAGDOP 1" X 65 12-KANT DO65855065
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855065
Rubix:A0915312
Fabrikant:DO65855065
EAN:8717981085514
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 65 12-KANT DO65855065
Slagdop 1" x 65 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,84 excl. BTW
/ stuk
€ 76,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
