ACTION SLAGDOP 1" X 70 12-KANT DIEP DO65857070
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857070
Rubix:A0915306
Fabrikant:DO65857070
EAN:8717981033973
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 70 12-KANT DIEP DO65857070
Slagdop 1" x 70 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,69 excl. BTW
/ stuk
€ 136,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
