ACTION SLAGDOP 1" X 80 DIEP DO4010-1-080
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-080
Rubix:A0915297
Fabrikant:DO4010-1-080
EAN:8717981012343
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 80 DIEP DO4010-1-080
Slagdop 1" x 80 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,47 excl. BTW
/ stuk
€ 154,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
