ACTION SLAGDOP 1/2 X 4MM KOGEL BZK DO6482N004
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6482N004
Rubix:A0915266
Fabrikant:DO6482N004
EAN:8717981421954

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2 X 4MM KOGEL BZK DO6482N004
Slagdop 1/2 x 4mm kogel BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,10 excl. BTW
/ stuk
€ 17,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
