ACTION SLAGDOP 1/2"- 30MM VIERKANT DO63125030
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63125030
Rubix:37221743
Fabrikant:DO63125030
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2"- 30MM VIERKANT DO63125030
Dop 1/2x30mm Vierkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,84 excl. BTW
/ stuk
€ 21,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
