ACTION SLAGDOP 3/4" X 27 BZK L=62MM DO64845027
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO64845027
Rubix:A0914686
Fabrikant:DO64845027
EAN:8717981178667
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/4" X 27 BZK L=62MM DO64845027
Slagdop 3/4" x 27 BZK L=62mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 62 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,55 excl. BTW
/ stuk
€ 33,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
