ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4"-17MM DO64845017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4"X17 BZK DO64845017
Rubix:A0781852
Fabrikant:DO64845017
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4"-17MM DO64845017
Slagdop 3/4" x 17 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 62 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,58 excl. BTW
/ stuk
€ 32,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
