ACTION TORSIEDOP 1" X 29 (400NM) DO68552Y29
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO68552Y29
Rubix:A0915716
Fabrikant:DO68552Y29
EAN:8717981148288
Documenten
Productdetails : ACTION TORSIEDOP 1" X 29 (400NM) DO68552Y29
Torsiedop 1" x 29 (400Nm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 49 mm |
| Lengte | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,35 excl. BTW
/ stuk
€ 83,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
