ACTION TORSIEDOP 1/2" X 17 (75NM) DO68122D17
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO68122D17
Rubix:A0915390
Fabrikant:DO68122D17
EAN:8717981164738

Documenten
Productdetails : ACTION TORSIEDOP 1/2" X 17 (75NM) DO68122D17
Torsiedop 1/2" x 17 (75Nm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,63 excl. BTW
/ stuk
€ 45,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
