ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 46 MM STD DO2012-0-046
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-0-046
Rubix:A0158186
Fabrikant:DO2012-0-046
EAN:8717981182190

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 46 MM STD DO2012-0-046
Slagdop 1/2" x 46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,47 excl. BTW
/ stuk
€ 24,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
