ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 80 MM STD DO5112-0-080
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 80 DO5112-0-080
Rubix:A0341492
Fabrikant:DO5112-0-080
EAN:8717981141111
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 80 MM STD DO5112-0-080
Slagdop 1 1/2" x 80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,21 excl. BTW
/ stuk
€ 245,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
