ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 60 MM DIEP DO4010-1-060
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-060
Rubix:A0341525
Fabrikant:DO4010-1-060
EAN:8717981038442
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 60 MM DIEP DO4010-1-060
Slagdop 1" x 60 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,97 excl. BTW
/ stuk
€ 87,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
