ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 60 MM STD DO4010-0-060
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 60 DO4010-0-060
Rubix:A0341410
Fabrikant:DO4010-0-060
EAN:8717981103560
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 60 MM STD DO4010-0-060
Slagdop 1" x 60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,93 excl. BTW
/ stuk
€ 65,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
