ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 75MM DIEP DO65857075
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 75 12-KANT DIEP DO65857075
Rubix:A0341658
Fabrikant:DO65857075
EAN:8717981068845
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 75MM DIEP DO65857075
Slagdop 1" x 75 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,18 excl. BTW
/ stuk
€ 187,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
