ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 24MM DO696324A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2 X 24 INBUS DO696324A
Rubix:A0341486
Fabrikant:DO696324A
EAN:8717981275151
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 24MM DO696324A
Slagdop 1/2 x 24 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,08 excl. BTW
/ stuk
€ 24,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
