ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 13 MM DO63825013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 13 12-KANT DO63825013
Rubix:A0341626
Fabrikant:DO63825013
EAN:8717981077793
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 13 MM DO63825013
Slagdop 1/2" x 13 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,03 excl. BTW
/ stuk
€ 7,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
