ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 14 MM DO63825014
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63825014
Rubix:A0341625
Fabrikant:DO63825014
EAN:8717981051304
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 14 MM DO63825014
Slagdop 1/2" x 14 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,03 excl. BTW
/ stuk
€ 7,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
