ACTION SLAGDOP 1/2" - 17MM WIELMOERSLOT DO69782090
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO69782090
Rubix:A0341718
Fabrikant:DO69782090
EAN:8717981010882

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" - 17MM WIELMOERSLOT DO69782090
Slagdop 1/2" x 17 wielmoerslot
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,76 excl. BTW
/ stuk
€ 21,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
