ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 19 MM STD DO2012-0-019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-0-019
Rubix:A0341463
Fabrikant:DO2012-0-019
EAN:8717981016396

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 19 MM STD DO2012-0-019
Slagdop 1/2" x 19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
