ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 25 MM DO63825025
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 25 12-KANT DO63825025
Rubix:A0341614
Fabrikant:DO63825025
EAN:8717981073641
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 25 MM DO63825025
Slagdop 1/2" x 25 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
