ACTION SLAGDOP 1/2" - 7,0 MM TAPHOUDER DO6322B005
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 7,0 MM DO6322B005
Rubix:A0341733
Fabrikant:DO6322B005
EAN:8717981191215
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" - 7,0 MM TAPHOUDER DO6322B005
Slagdop 1/2" x 7,0 mm Taphouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,28 excl. BTW
/ stuk
€ 24,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
