ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/4" - 3 MM DO64805030
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/4" X 3 INBUS DO64805030
Rubix:A0876467
Fabrikant:DO64805030
EAN:8717981375585

Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/4" - 3 MM DO64805030
Slagdop 1/4 x 3 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,32 excl. BTW
/ stuk
€ 7,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
