ACTION 8-KANT SLAGDOP 3/4" - 24MM DO63645024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 24 8-KANT DO63645024
Rubix:A0341581
Fabrikant:DO63645024
EAN:8717981116973
Documenten
Productdetails : ACTION 8-KANT SLAGDOP 3/4" - 24MM DO63645024
Slagdop 3/4" x 24 8-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44,5 mm |
| Lengte | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,33 excl. BTW
/ stuk
€ 25,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
