ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 17 MM L=150 MM DO60715017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8" X 17 L=150 DO60715017
Rubix:A0341533
Fabrikant:DO60715017
EAN:8717981022069
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 17 MM L=150 MM DO60715017
Slagdop 3/8" x 17 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,89 excl. BTW
/ stuk
€ 27,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
