ACTION DOP 3/4 21MM X 28MM VIERKANT DO6304H011
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6304H011
Rubix:A0913764
Fabrikant:DO6304H011
EAN:8717981196647

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 3/4 21MM X 28MM VIERKANT DO6304H011
Dop 3/4 21mm x 28mm Vierkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,16 excl. BTW
/ stuk
€ 25,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
