Referenties
Bahco:K7401M-21
Rubix:A0773001
EAN:7314151845216

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 21MM K7401M-21
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/8" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Vierkant | 10 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 75 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen