Referenties
Bahco:NS502-10000-FB
Rubix:A0772340
EAN:7314150285068

Productdetails : BAHCO VOORHAMER ALBR FB 10000G NS502-10000-FB
Achthoekige hamer met fiberglass twee-componenten handvat. Materiaal: Aluminium Brons. vonkvrij. Product standaard UNE 16590.
Sterke punten
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' tools may create spark
Without sharp edges, avoiding any risk of sparks
Without sharp edges, avoiding any risk of sparks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10854 g |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 10810 g |
| Materiaal | aluminium brons |
| Handvat | fiberglas (tweecomponenten) |
| Lengte kop | 239 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.175,39 excl. BTW
/ stuk
€ 1.422,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
