Referenties
Bahco:K7806M-23
Rubix:A0772983
EAN:7314151844738

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 23MM K7806M-23
SD Zeskant Metrisch Lange Serie Slagmoerdoppen
Sterke punten
Dynamic-Drive™ profiel om moeren, schroeven en gereedschap te beschermen tegen onnodige slijtage en beschadiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 365 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,53 excl. BTW
/ stuk
€ 26,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen