GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX T45 - ITX K 19 T45
Slagmoerdop TORX - ITX K 19
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:ITX K 19 T45
Rubix:10017135
Fabrikant:1603124
EAN:4010886821121

Documenten
Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX T45 - ITX K 19 T45
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Slagmoerdopsleutel 1/2", TORX T45 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,73 excl. BTW
/ stuk
€ 37,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
