GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 5/16" - K 20 5/16AF
Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant K 20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 20 5/16AF
Rubix:10018560
Fabrikant:6199490
EAN:4010886619940

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 5/16" - K 20 5/16AF
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant 5/16" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Afwerking | staal |
| Gewicht | 16 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,71 excl. BTW
/ stuk
€ 8,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
