GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" 6-KANT 1.1/4" - K 21 1.1/4AF
Slagmoerdopsleutel 6-kant inch maat - K 21 (AF)
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 21 1.1/4AF
Rubix:10011169
Fabrikant:6186400
EAN:4010886618646

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" 6-KANT 1.1/4" - K 21 1.1/4AF
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant 1.1/4" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 614 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 51 mm |
| Lengte | 62 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1.1/4 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 614 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,96 excl. BTW
/ stuk
€ 42,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen