GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 3/4" 27MM - K 32 S 27

Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX - K 32 S

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 32 S 27
Rubix:A0210313
Fabrikant:2734206
EAN:4010886935798
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 3/4" 27MM - K 32 S 27

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter27 mm
Lengte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 3/4" 27MM - K 32 S 27



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• gebruineerd
• DBGM (beschermd product)
• met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
• voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter27 mm
Lengte48 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
23,29 excl. BTW
/ stuk
28,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen