ROEBUCK SLAGMOERSLEUTEL 1/2 COMPOSIET PNEUMATISCH - 8496697

Slagmoersleutel 1/2’’ composiet

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:8496697
Rubix:10524271
EAN:3660338469312
ROEBUCK SLAGMOERSLEUTEL 1/2 COMPOSIET PNEUMATISCH - 8496697
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Maximaal koppel1112 N.m
Gewicht1,91 kg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK SLAGMOERSLEUTEL 1/2 COMPOSIET PNEUMATISCH - 8496697


Dubbel hamermechanisme.Slagsysteem met hoog vermogen.Composietstructuur die een hoog krachtniveau van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.Toenemend vermogen via de trekker.Technische kenmerken: Lengte (mm) 188Onbelast toerental (tr/min) 8000Maximumkoppel (Nm) 1112Gemiddelde koppel (Nm) 68 - 786Gewicht (kg) 1,91Luchtverbruik (l/min) 113

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Maximaal koppel1112 N.m
Gewicht1,91 kg
Luchtverbruik113 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
336,58 excl. BTW
/ stuk
407,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen