Referenties
Fabory:27410.015.003
Rubix:08451981
EAN:8715492951441

Technische samenvatting
| Lengte | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M1,5 |
Productdetails : VERN. ST SLAGSCHROEF BOLKOP 1,5X3,2MM
Slagschroef Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,060 g |
| Lengte | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M1,5 |
| Afwerking | nikkel |
| Diameter schroefdraad | 1,5 mm |
| Diameter | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 167,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen