GEDORE SLEUF-CARROSSERIEBEITEL EXTRA VLAK 240X26X4MM 2104

Sleuf- of carrosseriebeitel 2104

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2104
Rubix:10020708
Fabrikant:8911420
EAN:4010883891141
GEDORE SLEUF-CARROSSERIEBEITEL EXTRA VLAK 240X26X4MM 2104

Technische samenvatting

Lengte240 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLEUF-CARROSSERIEBEITEL EXTRA VLAK 240X26X4MM 2104


De Gedore 2104 extra platte sleuf- of carrosseriebeitel is dankzij het extra vlakke lemmet en de punthoek van 60° geschikt voor beitelwerkzaamheden waarbij een nauwkeurige en gecontroleerde materiaalafname vereist is. De beitel is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal en is over de volledige lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig ontlaten.

Kenmerken:
Deze extra platte beitel is ontworpen voor handmatige slagwerkzaamheden en vervaardigd uit gesmeed chroom-vanadiumstaal. Dankzij de vlakke vorm wordt de slagkracht geconcentreerd op een smalle snijlijn, waardoor het gereedschap geschikt is voor scheidings-, uithak- en materiaalverwijderingswerkzaamheden.
De beitel is over de volledige lengte gelijkmatig gehard voor een hoge mechanische sterkte. De werkuiteinden zijn geslepen en vervolgens voorzien van een transparante beschermlak om oxidatie tijdens opslag te beperken. De slagkop is bovendien inductief ontlaten om vervorming als gevolg van herhaalde slagen te beperken.

Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking werkuiteinden: geslepen en gelakt
• Behandeling slagkop: inductief ontlaten
• Lengte: 240 mm
• Breedte: 26 mm
• Hoogte: 4 mm
• Gewicht: 0,198 kg
• Punthoek: 60°
Splitting chisel, 240x26x4 mm Chrome-vanadium steel Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edges polished and clear varnished

Sterke punten

• Extra platte geometrie is geschikt voor werkzaamheden in smalle ruimtes en plaatselijke materiaalverwijdering
• Punthoek van 60° ondersteunt een gecontroleerde en geleidelijke materiaalafname
• Gelijkmatige harding over de volledige lengte draagt bij aan een hoge mechanische sterkte
• Geslepen werkuiteinden vergemakkelijken een nauwkeurige positionering op het werkoppervlak
• Transparante beschermlak beperkt oxidatie van de metalen oppervlakken tijdens opslag
• Inductief ontlaten slagkop beperkt vervorming door herhaalde slagen

Toepassingen

Deze extra platte beitel is geschikt voor snij-, uithak- en scheidingswerkzaamheden in de metaalconstructie, machinebouw en metaalbewerking. Dankzij de vlakke vorm is het gereedschap bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan metalen constructies, gelaste onderdelen en toepassingen waarbij plaatselijk materiaal moet worden verwijderd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht198 g
Lengte240 mm
Breedte26 mm
Handvatchroom vanadium staal
Aangepaste tariefcode82055980
€ 5,23 excl. BTW
/ stuk
€ 6,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden