SPARTEX RVS A2 GEVELBOUT 7016 EDPM RING 16MM 9504 5,5X90MM
sleufkop met gladde zilverlaag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTHBI5,5X90PFA2CVRAL
Rubix:A0834056
Fabrikant:95042B6701655 90
EAN:4043377257390

Productdetails : SPARTEX RVS A2 GEVELBOUT 7016 EDPM RING 16MM 9504 5,5X90MM
SPARTEX RVS A2BIMETAL GEVELBOUT 7016 EDPM RING 16MM 9504 5,5X90MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 438,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm
