SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M3X4

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP3X4EFA2
Rubix:08254626
Fabrikant:055123 4
EAN:4043377041326
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M3X4

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M3X4


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M3X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 23,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking