SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X40

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP6X40EFA2
Rubix:08254636
Fabrikant:055126 40
EAN:4043377041647
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X40

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X40


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M6X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 63,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 76,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking