SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X16
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP8X16EFA2
Rubix:A0821070
Fabrikant:055128 16
EAN:4043377041715


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X16
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 37,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
16 mm