SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M10X35

Sleufschroeven met punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPT10X35EFA2
Rubix:08254687
Fabrikant:0553210 35
EAN:4043377042651
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M10X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M10X35


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M10X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 553
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 36,06 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 43,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking