Referenties
Spartex:AC4X4X36
Rubix:08915171
Fabrikant:006885.00001.0040.036
EAN:4043952479650

Productdetails : SPARTEX C45+C INLEGSPIE VLAK D6885A 4X4X36MM
Parallelle sleutels, hoge vorm, vorm A 4X36 blank staal DIN 6885
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Breedte | 4 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6885 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Breedte
4 mm
Lengte
36 mm
