Referenties
Pferd Tools:1117 100 H2
Rubix:23080714
Fabrikant:11502102
EAN:4007220010624




Productdetails : PFERD SLEUTELVIJL 1117 100 K 2
Pferd sleutelvijl 1117 100 k 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | zonder |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
