REDROOSTER STIFTSLIJPER RECHT LANGE AS 22.000 RRG-541REL
Slijp- en schuurmachines
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RRG-541REL
Rubix:A0015417
Fabrikant:RRG-541REL
EAN:8717981400133

Technische samenvatting
| Onbelast toerental | 22000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 1,2 kg |
| Luchtverbruik | 600 l/min |
Productdetails : REDROOSTER STIFTSLIJPER RECHT LANGE AS 22.000 RRG-541REL
De RED ROOSTER stiftslijpers zijn uitermate geschikt voor afbramen, lasnaad bewerking, schoonmaken van ruwe gietstukken en andere lichte metaalafwerkingen. De RRG stiftslijpers zijn ontwikkeld met het oog op productiviteit en hebben daarom een blokkeerknop om makkelijk en snel de frezen te wisselen. Kenmerken: • Door de vorm van de handgreep ligt het gereedschap stevig in de hand. • Het composiet motorhuis zorgt voor een goede isolatie. • De slijpers hebben een achteruitlaat die eenvoudig verstelbaar is. • Een roterende luchtaansluiting zorgt dat uw gereedschap altijd soepel het werkstuk bereikt. • In bediende stand verdwijnt de veiligheids-startknop in de behuizing. • Met geïntegreerde knop voor vermogenaanpassing naar wens van de gebruiker. • Lange as
De RED ROOSTER stiftslijpers zijn uitermate geschikt voor afbramen, lasnaad bewerking, schoonmaken van ruwe gietstukken en andere lichte metaalafwerkingen. De RRG stiftslijpers zijn ontwikkeld met het oog op productiviteit en hebben daarom een blokkeerknop om makkelijk en snel de frezen te wisselen. Kenmerken: • Door de vorm van de handgreep ligt het gereedschap stevig in de hand. • Het composiet motorhuis zorgt voor een goede isolatie. • De slijpers hebben een achteruitlaat die eenvoudig verstelbaar is. • Een roterende luchtaansluiting zorgt dat uw gereedschap altijd soepel het werkstuk bereikt. • In bediende stand verdwijnt de veiligheids-startknop in de behuizing. • Met geïntegreerde knop voor vermogenaanpassing naar wens van de gebruiker. • Lange as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onbelast toerental | 22000 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Luchtverbruik | 600 l/min |
| Type | stiftslijper recht lange as |
| Geluidsniveau | 84 dB |
| Vermogen | 410 W |
| Lengte | 332 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 118,43
€ 105,00 excl. BTW
/ stuk
€ 127,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden