Referenties
Makita:9565CR
Rubix:A0715866
EAN:0088381098069


Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 12000 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPER 230V 125 MM 9565CR
De Makita 9565CR slijper is een professioneel gereedschap met hoge prestaties, ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende slijp- en snij-eisen. Uitgerust met een krachtige 1.400 W motor, combineert hij robuustheid, ergonomie en veiligheid om efficiënt werk te leveren, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Zijn compacte formaat en gebruiksgemak maken hem ideaal voor professionals in de bouw, industrie en onderhoud.
Functies:
De 9565CR is uitgerust met een krachtige motor die beschermd is tegen overbelasting dankzij Makpower technologie. De SJS veiligheidskoppeling voorkomt krachtterugkoppeling tijdens verstoppingen. Hij is voorzien van een constante snelheidsregeling om een stabiele snelheid te behouden onder belasting, en een zachte start voor een soepele start. De beschermende behuizing kan zonder gereedschap worden gedraaid, wat zorgt voor een grote gebruiksvrijheid, terwijl het labyrintische ontwerp van het motorcompartiment de interne componenten beschermt tegen vervuiling. Tot slot verhoogt de anti-herstartfunctie de veiligheid van de gebruiker door onbedoelde herstart na een stroomonderbreking te voorkomen.
Specificaties:
- Spindelschroefdraad: M14
- Lengte netsnoer: 2,5 m
- Afmetingen: 299 x 139 x 102 mm
- Geluidsvermogenniveau (Lwa): 93 dB(A)
- Geluidsdrukniveau (Lpa): 85 dB(A)
- Geluidsonzekerheid: 3 dB(A)
- Trillingsniveau (schijfschuren): ≤ 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
- Trillingsniveau (vlakslijpen): 8,0 m/s² (K = 1,5 m/s²)
- Maximaal vermogen: 2.100 W
- Steun (asdiameter): 22,23 mm
Normen:
De Makita 9565CR slijpmachine voldoet uitsluitend aan de huidige Europese normen, waaronder:
- 2006/42/EG betreffende de veiligheid van machines
- 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit
- 2011/65/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS)
Het is vervaardigd in overeenstemming met de volgende normen:
- EN 62841-1+A11: algemene veiligheidseisen voor handgereedschap
- EN IEC 62841-2-3+A11: Speciale eisen voor slijpmachines
- EN IEC 55014-1: Eisen voor elektromagnetische emissie
- EN IEC 55014-2: Eisen voor elektromagnetische immuniteit
- EN IEC 61000-3-2+A1: Elektromagnetische compatibiliteit - grenswaarden voor de emissie van harmonische stromen
- EN 61000-3-3+A1+A2: Elektromagnetische compatibiliteit - grenswaarden voor spanningsschommelingen
- EN IEC 63000: technische documentatie voor stoffenbeoordeling (RoHS)
Brand information:
Makita is een Japanse fabrikant van handgereedschap, opgericht in 1915, die wereldwijd bekend staat om de betrouwbaarheid, prestaties en duurzaamheid van zijn producten. Het bedrijf ontwerpt en produceert een breed assortiment elektrische, snoerloze en pneumatische gereedschappen, evenals hun accessoires, voor professionals in de bouw, industrie, landschapsarchitectuur en afwerking. Makita is aanwezig in meer dan 40 landen, met productiefaciliteiten op verschillende continenten, en vertrouwt op een uitgebreid verkoop- en servicenetwerk om zo dicht mogelijk bij de behoeften van de gebruikers te blijven. Het bedrijf investeert voortdurend in de ontwikkeling van innovatieve technologieën, zoals de CXT, LXT en XGT platforms (12 V, 18 V en 40 V max), die autonomie, kracht en werkcomfort combineren. Makita hecht ook veel belang aan veiligheid, geluids- en trillingsreductie en milieubescherming, om gereedschap aan te bieden dat zowel efficiënt als verantwoord is.
Functies:
De 9565CR is uitgerust met een krachtige motor die beschermd is tegen overbelasting dankzij Makpower technologie. De SJS veiligheidskoppeling voorkomt krachtterugkoppeling tijdens verstoppingen. Hij is voorzien van een constante snelheidsregeling om een stabiele snelheid te behouden onder belasting, en een zachte start voor een soepele start. De beschermende behuizing kan zonder gereedschap worden gedraaid, wat zorgt voor een grote gebruiksvrijheid, terwijl het labyrintische ontwerp van het motorcompartiment de interne componenten beschermt tegen vervuiling. Tot slot verhoogt de anti-herstartfunctie de veiligheid van de gebruiker door onbedoelde herstart na een stroomonderbreking te voorkomen.
Specificaties:
- Spindelschroefdraad: M14
- Lengte netsnoer: 2,5 m
- Afmetingen: 299 x 139 x 102 mm
- Geluidsvermogenniveau (Lwa): 93 dB(A)
- Geluidsdrukniveau (Lpa): 85 dB(A)
- Geluidsonzekerheid: 3 dB(A)
- Trillingsniveau (schijfschuren): ≤ 2,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
- Trillingsniveau (vlakslijpen): 8,0 m/s² (K = 1,5 m/s²)
- Maximaal vermogen: 2.100 W
- Steun (asdiameter): 22,23 mm
Normen:
De Makita 9565CR slijpmachine voldoet uitsluitend aan de huidige Europese normen, waaronder:
- 2006/42/EG betreffende de veiligheid van machines
- 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit
- 2011/65/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS)
Het is vervaardigd in overeenstemming met de volgende normen:
- EN 62841-1+A11: algemene veiligheidseisen voor handgereedschap
- EN IEC 62841-2-3+A11: Speciale eisen voor slijpmachines
- EN IEC 55014-1: Eisen voor elektromagnetische emissie
- EN IEC 55014-2: Eisen voor elektromagnetische immuniteit
- EN IEC 61000-3-2+A1: Elektromagnetische compatibiliteit - grenswaarden voor de emissie van harmonische stromen
- EN 61000-3-3+A1+A2: Elektromagnetische compatibiliteit - grenswaarden voor spanningsschommelingen
- EN IEC 63000: technische documentatie voor stoffenbeoordeling (RoHS)
Brand information:
Makita is een Japanse fabrikant van handgereedschap, opgericht in 1915, die wereldwijd bekend staat om de betrouwbaarheid, prestaties en duurzaamheid van zijn producten. Het bedrijf ontwerpt en produceert een breed assortiment elektrische, snoerloze en pneumatische gereedschappen, evenals hun accessoires, voor professionals in de bouw, industrie, landschapsarchitectuur en afwerking. Makita is aanwezig in meer dan 40 landen, met productiefaciliteiten op verschillende continenten, en vertrouwt op een uitgebreid verkoop- en servicenetwerk om zo dicht mogelijk bij de behoeften van de gebruikers te blijven. Het bedrijf investeert voortdurend in de ontwikkeling van innovatieve technologieën, zoals de CXT, LXT en XGT platforms (12 V, 18 V en 40 V max), die autonomie, kracht en werkcomfort combineren. Makita hecht ook veel belang aan veiligheid, geluids- en trillingsreductie en milieubescherming, om gereedschap aan te bieden dat zowel efficiënt als verantwoord is.
Sterke punten
- Krachtige 1.400 W motor voor optimale prestaties
- Makpower anti-overbelastingstechnologie voor langere levensduur
- SJS veiligheidskoppeling om terugslag te voorkomen
- Softstart voor veilig starten
- Anti-herstartfunctie bij stroomuitval
.br/>- Draaibare behuizing zonder gereedschap voor meer flexibiliteit
- Ergonomische handgreep voor verbeterd werkcomfort
- Laag trillingsniveau om vermoeidheid bij de gebruiker te verminderen
- Labyrintische aandrijving voor betere motorbescherming
- Ideaal voor langdurig en intensief gebruik
- Makpower anti-overbelastingstechnologie voor langere levensduur
- SJS veiligheidskoppeling om terugslag te voorkomen
- Softstart voor veilig starten
- Anti-herstartfunctie bij stroomuitval
.br/>- Draaibare behuizing zonder gereedschap voor meer flexibiliteit
- Ergonomische handgreep voor verbeterd werkcomfort
- Laag trillingsniveau om vermoeidheid bij de gebruiker te verminderen
- Labyrintische aandrijving voor betere motorbescherming
- Ideaal voor langdurig en intensief gebruik
Toepassingen
Deze slijpmachine is ideaal voor slijp-, schuur- en doorslijpwerkzaamheden in de bouw, renovatie, industrie en metaalbewerking. Hij is bijzonder geschikt voor professionals die in veeleisende omgevingen werken, waar precisie, veiligheid en duurzaamheid van het gereedschap van het grootste belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 299x139x103 mm |
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 12000 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper met draad |
| Model | 9565cr |
| Onbelast toerental | 12000 rpm |
| Vermogen | 1400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,95 excl. BTW
/ stuk
€ 158,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden