GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER SLIM DRIVE 4MM - VDE 2172 4

Slim Drive geïsoleerde schroevendraaier met slanke kling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:VDE 2172 4
Rubix:10018906
Fabrikant:2824744
EAN:4010886938645
GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER SLIM DRIVE 4MM - VDE 2172 4

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER SLIM DRIVE 4MM - VDE 2172 4


De GEDORE VDE Slim Drive geïsoleerde sleufschroevendraaier is ontworpen voor maximale veiligheid bij elektrische werkzaamheden. Dankzij de individueel geteste isolatie tot 1.000 V en de ergonomische vormgeving maakt hij nauwkeurig en moeiteloos werken mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.

Kenmerken:
De VDE 2172 geïsoleerde schroevendraaier onderscheidt zich door de volledige isolatie, die optimale elektrische veiligheid tot 1.000 V garandeert. De ergonomische Power-Grip³ handgreep met drie componenten zorgt voor een uitstekende grip en vermindert de belasting bij herhaald gebruik. De Slim Drive uitvoering biedt een ultradunne klingdiameter, waardoor diep verzonken schroeven in smalle uitsparingen eenvoudig bereikbaar zijn. De kling van gehard en gegalvaniseerd molybdeen-vanadiumstaal staat garant voor een lange levensduur en verhoogde slijtvastheid. Aan het uiteinde van de handgreep bevindt zich een duidelijke aandrijvingsmarkering, terwijl het geïntegreerde ophangoog zorgt voor een geordende en ruimtebesparende opslag.

Specificaties:
• GEDORE-referentie: VDE 2172
• Serie: Slim Drive
• Volledig geïsoleerde kling
• Ultradunne klingdiameter voor betere toegankelijkheid
• Diverse maten beschikbaar
• Power-Grip³ handgreep met 3 componenten
• Geïntegreerd ophangoog
• Versterkte verbinding tussen handgreep en kling
• Klingmateriaal: gehard molybdeen-vanadiumstaal
• Gewicht per model: 55 g tot 140 g
• Anti-rollbescherming
• Ergonomische handgreep voor langdurig gebruik

Normen:
De elektrische isolatie voldoet aan de norm EN 60900/IEC 60900 en biedt veilige bescherming tot 1.000 V bij werken onder spanning. De punt van de kling is conform de norm DIN ISO 2380-1 (vorm A), voor maximale precisie en compatibiliteit met sleufschroeven.
Walter Titex

Sterke punten

• Individueel geteste isolatie tot 1.000 V voor maximale veiligheid
• Power-Grip³ handgreep (bekroond met Red Dot Design Award) voor comfortabel, langdurig werken
• Gemakkelijke toegang: blad met ultrakleine diameter om schroeven te bereiken die diep in smalle gaten zitten
• Praktische organisatie: geïntegreerd ophanggat voor eenvoudig en snel opbergen

Toepassingen

Ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici en installateurs die werken aan apparatuur tot 1.000 V. Dit gereedschap is geschikt voor industriële installaties en residentiële of tertiaire elektrische netwerken. Het biedt uitstekende toegang tot verzonken schroeven in klemmenstroken, schakelkasten en bedieningsapparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukplat
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk4 mm
Aangepaste tariefcode82054000
€ 8,50 excl. BTW
/ stuk
€ 10,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden