GEDORE SLIPRATEL 35" MET RING UD 65MM - 31 KR 35-65

Slipratel met ring UD 31 KR

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:31 KR 35-65
Rubix:10011583
Fabrikant:6257010
EAN:4010886625705
GEDORE SLIPRATEL 35" MET RING UD 65MM - 31 KR 35-65

Technische samenvatting

Opening65
Lengte940 mm
Typeratelringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLIPRATEL 35" MET RING UD 65MM - 31 KR 35-65


Frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R). 6-kant ringen op aanvraag. bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw. Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32
Slipratel 35" met ring UD 65 mm frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R) 6-kant ringen op aanvraag bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7204 g
Opening65
Lengte940 mm
Typeratelringsteeksleutel
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
€ 452,43 excl. BTW
/ stuk
€ 547,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen